Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

Obj. č. 5150022018

EAN 4056807693057

Cena za zvolené balenie
Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

Obj. č. 5150022018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

19 mm

Vonkajší priemer (d2)

34 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Prírodná