Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
Obj. č. 5150022027
EAN 4056807693071
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 28 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Prírodná |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |