Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

Obj. č. 5150022033

EAN 4056807693088

Cena za zvolené balenie
Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

Obj. č. 5150022033

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M33

Vnútorný priemer (d1)

34 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Prírodná