Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

Obj. č. 515002205

EAN 4061338359761

Cena za zvolené balenie
Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný

Obj. č. 515002205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,30 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Prírodná