Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
Obj. č. 515002206
EAN 4061338359907
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Prírodná |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |