Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
WSH-ISO7089-PA6.6-NATURE-8
Obj. č. 515002208
EAN 4061338360040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Prírodná |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |