Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché podložky

ISO 7092 bežná oceľ, 200 HV

Obj. č. 515005003
EAN 4046777293302

Cena za zvolené balenie
Ploché podložky

Obj. č. 515005003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7092 oceľ 200 HV, vysoká pevnosť, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,20 mm

Vonkajší priemer (d2)

6,0 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie