Ploché podložky
ISO 7092 bežná oceľ, 200 HV
Obj. č. 515005006
EAN 4046777293395
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7092 oceľ 200 HV, vysoká pevnosť, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,40 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11,00 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |