Ploché tesnenia
Ploché tesnenie
PLOCHE TESNENIE DN12
Obj. č. 0886000071
EAN 4038898454861
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre ploché skrutkové tesniace spoje vykurovacích vedení a vedení pre pitnú vodu
Certifikácia DVGW
Upozornenie
Súčasné namáhanie tesnenia s maximálnymi hodnotami teploty a prevádzkového tlaku nie je možné. Špecifikácie závisia aj od média, takže sú len orientačné.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Aramidové vlákno |
Farba | Sivá |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18,5 mm |
Hrúbka (h) | 2,0 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 200 °C |
Prevádzkový tlak max. | 40 bar |
Kontrolná značka | DVGW |