Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché tesnenia

Ploché tesnenie
PLOCHE TESNENIE DN16

Obj. č. 0886000072
EAN 4038898454878

Cena za zvolené balenie
Ploché tesnenia

Obj. č. 0886000072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ploché skrutkové tesniace spoje vykurovacích vedení a vedení pre pitnú vodu

Certifikácia DVGW

Upozornenie

Súčasné namáhanie tesnenia s maximálnymi hodnotami teploty a prevádzkového tlaku nie je možné. Špecifikácie závisia aj od média, takže sú len orientačné.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Aramidové vlákno

Farba

Sivá

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer16

Vnútorný priemer (d1)

16,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

24,0 mm

Hrúbka (h)

2,0 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 200 °C

Prevádzkový tlak max.

40 bar

Kontrolná značka

DVGW

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie