Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché tesnenie pre solárne zariadenie

Ploché tesnenie pre solárne zariadenie
TESNENIE PLOCHE SOLAR-DN20

Obj. č. 0886004003

EAN 4046778723327

Cena za zvolené balenie
Ploché tesnenie pre solárne zariadenie

Obj. č. 0886004003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre skrutkové spoje solárnych kolektorov s plochým tesnením

Odolnosť voči teplote do +250 °C

Upozornenie

Súčasné namáhanie tesnenia s maximálnymi hodnotami teploty a prevádzkového tlaku nie je možné. Špecifikácie závisia aj od média, takže sú len orientačné.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Aramidové vlákno

Farba

Žltá, Zelená

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer20

Vnútorný priemer (d1)

20,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

30,0 mm

Hrúbka (h)

2,0 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-100 do 250 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

400 °C

Prevádzkový tlak max.

150 bar

Kontrolná značka

DVGW

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie