Ploché tesnenie pre solárne zariadenie
Ploché tesnenie pre solárne zariadenie
TESNENIE PLOCHE SOLAR-DN25
Obj. č. 0886004004
EAN 4046778723334
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre skrutkové spoje solárnych kolektorov s plochým tesnením
Odolnosť voči teplote do +250 °C
Upozornenie
Súčasné namáhanie tesnenia s maximálnymi hodnotami teploty a prevádzkového tlaku nie je možné. Špecifikácie závisia aj od média, takže sú len orientačné.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Aramidové vlákno |
Farba | Žltá, Zelená |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer25 |
Vnútorný priemer (d1) | 25,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 38,5 mm |
Hrúbka (h) | 2,0 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -100 do 250 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 400 °C |
Prevádzkový tlak max. | 150 bar |
Kontrolná značka | DVGW |