Plochý bit
Hrot plochý C 6.3 (1/4)
BIT PLOCH DRAZKA 0,6X4,5 1/4 L25MM
Obj. č. 0614175652
EAN 4011231508193
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele
Robustný hrot pre rôzne aplikácie
- Hrot je rovnako vhodný pre závitové skrutky, skrutky do dreva a skrutky do plechu s najbežnejšími priemermi
- Osvedčený materiál hrotu zaisťuje dlhú životnosť
Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje
- Šesťhranná stopka 1/4" je vhodná pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.
- Drážky v stopke zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 4,5 mm |
Uťahovacia hlava | C 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka | 25 mm |