Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý bit

Hrot plochý C 6.3 (1/4)
BIT PLOCH DRAZKA 0,8X5,5 1/4 L25MM

Obj. č. 0614175653

EAN 4011231508216

Cena za zvolené balenie
Plochý bit

Obj. č. 0614175653

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dĺžka 25 mm, všetky bežné hrúbky čepele x šírky čepele

Robustný hrot pre rôzne aplikácie


  • Hrot je rovnako vhodný pre závitové skrutky, skrutky do dreva a skrutky do plechu s najbežnejšími priemermi

  • Osvedčený materiál hrotu zaisťuje dlhú životnosť


Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje


  • Šesťhranná stopka 1/4" je vhodná pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.

  • Drážky v stopke zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,8 x 5,5 mm

Uťahovacia hlava

C 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie