Plochý článok reťaze s nákružkom
Plochý článok reťaze s nákružkom, nehrdz. oceľ A4
SKOBA LANOVA FL SHLDR A4 D6
Obj. č. 0526000606
EAN 4050642983366
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz
![]() | |
Nosnosť | 80 kg |
Priemer závesného oka (d1) | 2,5 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 6 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 15 mm |
Hrúbka nákružku (t1) | 2,5 mm |
Výška závesného oka vnútorná (h1) | 28 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 20,000 g |
Verzia | S golierom |