Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

Plochý pilník, tvar A
PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H1 L250MM

Obj. č. 071461 02

EAN 4011231718080

Cena za zvolené balenie
Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

Obj. č. 071461 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna geometria rezu pilníka (ideálny rezný uhol, rovnomerná výška a vzdialenosť zubov)


  • Zabezpečuje čistý povrch obrobku a eliminuje potrebu časovo náročného prepracovania.

  • Umožňuje dobré odstraňovanie triesok a zabraňuje poškriabaniu obrobku.

  • Zvyšuje rezný výkon pri nižšej námahe. Kvalitná oceľ a dôkladné vytvrdenie zaručujú dlhú životnosť.

  • Kónický výčnelok zaisťuje, že pilník bezpečne sedí v rukoväti.
Upozornenie

Rez 1 - hrubý; rez 2 - stredný; rez 3 - jemný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka listu pilníka (L)

250 mm

Šírka (B)

25 mm

Hrúbka (S)

6,3 mm

Sek pilníka

1

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395

Rukoväť na pilník

NASADA DREVENA NA PILNIK DIN395