Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A
Plochý pilník, tvar A
PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H2 L250MM
Obj. č. 071461 07
EAN 4045989854011
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna geometria rezu pilníka (ideálny rezný uhol, rovnomerná výška a vzdialenosť zubov)
- Zabezpečuje čistý povrch obrobku a eliminuje potrebu časovo náročného prepracovania.
 - Umožňuje dobré odstraňovanie triesok a zabraňuje poškriabaniu obrobku.
 - Zvyšuje rezný výkon pri nižšej námahe. Kvalitná oceľ a dôkladné vytvrdenie zaručujú dlhú životnosť.
 - Kónický výčnelok zaisťuje, že pilník bezpečne sedí v rukoväti.
 
Upozornenie
Rez 1 - hrubý; rez 2 - stredný; rez 3 - jemný
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Dĺžka listu pilníka (L)  | 250 mm  | 
Šírka (B)  | 25 mm  | 
Hrúbka (S)  | 6,3 mm  | 
Sek pilníka  | 2  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!