Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A
Plochý pilník, tvar A
PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H3 L200MM
Obj. č.
071461 11
EAN 4011231718189
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna geometria rezu pilníka (ideálny rezný uhol, rovnomerná výška a vzdialenosť zubov)
- Zabezpečuje čistý povrch obrobku a eliminuje potrebu časovo náročného prepracovania.
- Umožňuje dobré odstraňovanie triesok a zabraňuje poškriabaniu obrobku.
- Zvyšuje rezný výkon pri nižšej námahe. Kvalitná oceľ a dôkladné vytvrdenie zaručujú dlhú životnosť.
- Kónický výčnelok zaisťuje, že pilník bezpečne sedí v rukoväti.
Upozornenie
Rez 1 - hrubý; rez 2 - stredný; rez 3 - jemný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka listu pilníka (L) | 200 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Hrúbka (S) | 5 mm |
Sek pilníka | 3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!