Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý rohovník Presnosť 1 podľa DIN 875, vyrobené z uhlíkovej ocele

Plochý rohovník, presnosť 1
UHOLNIK PRESNY DIN875/1

Obj. č. 0715763100

EAN 4011231749022

Cena za zvolené balenie
Plochý rohovník Presnosť 1 podľa DIN 875, vyrobené z uhlíkovej ocele

Obj. č. 0715763100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi nízka tolerancia pravouhlosti


Vhodný na kontrolu a presnú prácu.



Horné hrany jemne obrúsené a kalibrované



Ploché strany jemne obrúsené a zarovnané

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka dlhého ramena (L1)

100 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

70 mm

Hrúbka (B1)

5 mm

Šírka (B)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie