Plochý sekáč Max Longlife & Speed
Plochý sekáč Max LS
SEKAC PLOCHY-MAX-LS-L400-B25MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu
Nový tvar sekáča zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie.
Vysoká miera odstraňovania materiálu
Samoostriaci dizajn odstraňuje viac materiálu za kratší čas a zabezpečuje vysokú úroveň odstraňovania materiálu počas celej prevádzkovej životnosti nástroja.
Až o 170 % dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so štandardnými verziami
Širšia pracovná oblasť
Hárky údajov(X)
Pre všeobecné búracie a demolačné práce (pribíjanie, dlabanie, klepanie, búšenie, vrážanie a prerážanie atď.). Pre mäkšie materiály. Môže byť tiež použitý na označenie muriva, ktoré treba vyraziť.
Dĺžka | 400 mm |
Šírka | 25 mm |
Druh upnutia | SDS max |