Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý sekáč Maximálne samoostriaci

Plochý sekáč Max, samoostriaci
SEKAC PLOCHY MAX

Obj. č. 0647872427

EAN 4045989471805

Cena za zvolené balenie
Plochý sekáč Maximálne samoostriaci

Obj. č. 0647872427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samoostriaci

Normálny plochý sekáč


  • Kónické lopatkové telo

  • otupí sa, zníži sa účinnosť sekania

  • Je potrebné ho znovu naostriť

  • Viacnásobné prerušenia práce

  • Náklady na servis


Plochý sekáč Würth


  • Lopatkové telo s rovnomernou hrúbkou

  • Samo sa ostrí

  • Neustále vysoká úroveň odvodu triesok

  • Žiadne prerušenia práce

  • Žiadne servisné náklady

  • Dvojnásobná dĺžka lopatky oproti tradičným sekáčom

  • O 30 % rýchlejší odvod triesok v porovnaní so štandardným lopatkovým sekáčom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre všetky stroje s upínaním SDS-max.

Dĺžka

350 mm

Šírka

50 mm

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie