Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý sekáč Plus Longlife & Speed

Plochý sekáč Plus LS
SEKAC PLOCHY PLUS-LS-L250-S40MM

Obj. č. 0648863250

EAN 4065746590341

Cena za zvolené balenie
Plochý sekáč Plus Longlife & Speed

Obj. č. 0648863250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový plochý sekáč novej generácie so skľučovadlom na náradie vhodným pre systém SDS-plus.

Optimalizovaná ochrana proti zasekávaniu


Nový tvar sekáča zabraňuje zasekávaniu a znižuje trenie.



Vysoká miera úberu


Samoostriaci dizajn odstraňuje viac materiálu za kratší čas a zabezpečuje vysoký rezný výkon (úbytok materiálu) počas celej životnosti nástroja.



Až o 200 % dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými verziami


Predĺžený pracovný dosah



Konvexné zakončenie dláta


  • Centrálny prevod pohonu

  • Lepší prenos nárazových vĺn

  • Vyššia odolnosť pri penetrácii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Otĺkanie omietky zo stien a rozrušovanie hliny, poteru a asfaltu.

Dĺžka

250 mm

Šírka

40 mm

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie