Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý sekáč V súlade s normou DIN 6453

Plochý sekáč
SEKAC RUCNY PLOCHY L300 B26MM

Obj. č. 071463 06

EAN 4011231719476

Cena za zvolené balenie
Plochý sekáč V súlade s normou DIN 6453

Obj. č. 071463 06

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Popúšťaná hlava kladiva

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

300 mm

Šírka reznej hrany (S)

26 mm

Šírka úderovej plochy

13 mm

Dĺžka úderovej plochy

23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie