Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou - VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou - VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou - VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou - VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM - 1
Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou - VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM - 2
Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou - VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM - 3

Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou

Vyťahovač závlačiek ZEBRA
VYRAZAC ZAVLACIEK 6MM L150MM
ZEBRA

Obj. č. 071463 256
EAN 4045727813492

Cena za zvolené balenie
Vyťahovač závlačiek S dvojzložkovou plastovou rukoväťou

Obj. č. 071463 256

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ergonomicky tvarovaná 2-zložková rukoväť


Bezpečné uchopenie, práca bez námahy



Ochrana pred vibráciami


Rukoväť tlmí nárazové vibrácie a oscilácie



Ochrana proti nárazom


Prevencia zranení rúk



Vyrobené z kalenej nástrojovej ocele


Dlhá prevádzková životnosť



Tvrdosť na pracovnom konci 54 – 58 HRC



Tvrdosť na kladivovej hlave 38 – 46 HRC