Plochý skrutkovač S okrúhlou stopkou
Skrutkovač, plochý, okrúhla čepeľ, dlhý
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X200
Obj. č. 0613261035
EAN 4038898275121
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Matné pochrómovanie, dlhý model
- Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, čierna špička
- Norma DIN 5265
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 3,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 200 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |