Plochý skrutkovač S okrúhlou stopkou
Skrutkovač, plochý, okrúhla čepeľ, dlhý
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X300
Obj. č. 061326104
EAN 4038898275138
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Dlhý driek, skvelý hrot
- Na ťažko prístupné miesta a špeciálne aplikácie vďaka mimoriadne dlhému drieku
 - Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním
 - Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
 - Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače
 - V súlade s normou DIN 5265
 
Nie len taká obyčajná rukoväť
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
 - Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
 - Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na drieku a veľkosti vytlačenej na rukoväti
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh upnutia  | Drážka  | 
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany  | 0,8 x 4 mm  | 
Dĺžka ostria (A)  | 300 mm  | 
Dĺžka kľučky (B)  | 83 mm  | 
Šírka rukoväti (C)  | 27 mm  |