Plochý skrutkovač
Plochý skrutk., okrúhla čepeľ krátky
SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 0,6X3,5X25
ZEBRA
Obj. č.
0613251035
EAN 4038898275169
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky model s okrúhlou čepeľou
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, čierna špička
- Norma DIN 5265
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 3,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 25 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 62 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |