Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plochý skrutkovač - SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1X5,5X25 Plochý skrutkovač - SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1X5,5X25
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Plochý skrutkovač - SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1X5,5X25 - 1
Plochý skrutkovač - SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1X5,5X25 - 2

Plochý skrutkovač

Plochý skrutk., okrúhla čepeľ krátky
SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1X5,5X25
ZEBRA

Obj. č. 061325105
EAN 4038898275176

Cena za zvolené balenie
Plochý skrutkovač

Obj. č. 061325105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky model s okrúhlou čepeľou
  • Čepeľ: Matné pochrómovanie

  • Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, čierna špička

  • Norma DIN 5265
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

1 x 5,5 mm

Dĺžka ostria (A)

25 mm

Dĺžka kľučky (B)

62 mm

Šírka rukoväti (C)

31 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie