Plochý skrutkovač So šesťhranným driekom
Plochý skrutkovač, šesťhranná čepeľ
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X80
ZEBRA
Obj. č.
0613421035
EAN 4038898270812
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: Brúsené pochrómovanie
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 3,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 83 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 4 mm |