Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom
Skrutkovač, plochý, okrúhly tenký hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,4X2,5X75
ZEBRA
Obj. č.
0613231725
EAN 4038898274858
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Špička: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma SMS SS 2830, DIN 5265
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,4 x 2,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 75 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 73 mm |
Šírka rukoväti (C) | 20 mm |