Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X100 Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X100 - 1
Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X100 - 2

Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom

Skrutkovač, plochý, okrúhly tenký hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X100

Obj. č. 061323174
EAN 4038898274971

Cena za zvolené balenie
Plochý skrutkovač S okrúhlym driekom

Obj. č. 061323174

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slim, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Čepeľ: Matné pochrómovanie

  • Špička: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma SMS SS 2830, DIN 5265
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,8 x 4 mm

Dĺžka ostria (A)

100 mm

Dĺžka kľučky (B)

83 mm

Šírka rukoväti (C)

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie