Plochý skrutkovač So šesťhranným driekom
Plochý skrutkovač, šesťhranná čepeľ
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4X90
Obj. č. 0613421004
EAN 4038898271413
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Brúsené pochrómovanie
- Výstup: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,8 x 4 mm |
Dĺžka ostria (A) | 90 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 4 mm |