Plochý skrutkovač, laserový hrot
Plochý skrutkovač, šesťhr. čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZ 1,6X10,0X175 LASERTIP
ZEBRA
Obj. č.
061342410
EAN 4045727025628
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná čepeľ
Laserový profil hrotu
Hrot čepele opracovaný laserom s povrchovou štruktúrou s ostrou hranou
- Maximálne bezpečné osadenie skrutkovača v hlave skrutky
- Lepšie zachytenie skrutky zabezpečujúce zlepšený prenos sily
- Menej prekĺzavania znamená zlepšenú bezpečnosť, ako aj menšie poškodenie skrutky a citlivých povrchov
- Pri skrutkovaní nie je potrebné opakované umiestnenie
Čepeľ: Brúsené pochrómovanie
Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, laserový hrot, Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1,6 x 10 mm |
Dĺžka ostria (A) | 175 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |