Plochý skrutkovač, laserový hrot
Plochý skrutkovač, šesťhr. čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZ 1,6X8,0X150 LASERTIP
ZEBRA
Obj. č.
061342408
EAN 4045727025611
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranná čepeľ
Laserový profil hrotu
Hrot čepele opracovaný laserom s povrchovou štruktúrou s ostrou hranou
- Maximálne bezpečné osadenie skrutkovača v hlave skrutky
- Lepšie zachytenie skrutky zabezpečujúce zlepšený prenos sily
- Menej prekĺzavania znamená zlepšenú bezpečnosť, ako aj menšie poškodenie skrutky a citlivých povrchov
- Pri skrutkovaní nie je potrebné opakované umiestnenie
Čepeľ: Brúsené pochrómovanie
Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, laserový hrot, Black Point
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1,6 x 8 mm |
Dĺžka ostria (A) | 150 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 114 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 8 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |