Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP - 1
Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP - 2
Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP - 3
Plochý skrutkovač, laserový hrot - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP - 4

Plochý skrutkovač, laserový hrot

Plochý skrutkovač, šesťhr. čepeľ, laserový hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,6X3,5X75 LASERTIP
ZEBRA

Obj. č. 0613424035
EAN 4045727025420

Cena za zvolené balenie
Plochý skrutkovač, laserový hrot

Obj. č. 0613424035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranná čepeľ

Laserový profil hrotu



Hrot čepele opracovaný laserom s povrchovou štruktúrou s ostrou hranou


  • Maximálne bezpečné osadenie skrutkovača v hlave skrutky

  • Lepšie zachytenie skrutky zabezpečujúce zlepšený prenos sily

  • Menej prekĺzavania znamená zlepšenú bezpečnosť, ako aj menšie poškodenie skrutky a citlivých povrchov

  • Pri skrutkovaní nie je potrebné opakované umiestnenie


Čepeľ: Brúsené pochrómovanie



Hrot: DIN 5264-A, ISO 2380, laserový hrot, Black Point

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0,6 x 3,5 mm

Dĺžka ostria (A)

75 mm

Dĺžka kľučky (B)

83 mm

Šírka rukoväti (C)

27 mm

Rozmer šesťhranu na hrote

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie