Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou
Plochý skrutkovač, drevená rukoväť
SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU 0,6X3,5X75
Obj. č. 0613041035
EAN 4038898521082
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednodielna okrúhla čepeľ s adaptérom na kľúč
- Čepeľ: Svetlé pochrómovanie, tvrdená, nárazuvzdorná
- Hrot: DIN 5264, ISO 2380, čierna špička
- Rukoväť: Rukoväť skrutkovača Zebra, bukové drevo, s dvojitým koženým krytom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,6 x 3,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 75 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 102 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |
S integrovaným šesťhranom | 6 mm |