Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou
Plochý skrutkovač, drevená rukoväť
SKRUTKOVAC S DREV RUCKOU 1,6X10X175
Obj. č. 061304110
EAN 4038898521297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priebežný lesklý pochrómovaný okrúhly driek, šesťhranná pätka a drevená rukoväť s koženou hlavicou
- Ideálny prenos sily s ergonomicky tvarovanou rukoväťou z bukového dreva s priehlbinami na prsty v profesionálnej kvalite ZEBRA®
- Ruky sú chránené dvojitou koženou hlavicou na konci rukoväti
- Robustný priebežný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním s lesklou úpravou
- Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na drieku pre vidlicové kľúče
- Najlepšie možné zasunutie do skrutky vďaka čiernemu hrotu skrutkovača s drevenou rukoväťou
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1,6 x 10,0 mm |
Dĺžka ostria (A) | 175 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 120 mm |
Šírka rukoväti (C) | 38 mm |
S integrovaným šesťhranom | 13 mm |