Plochý skrutkovač s okrúhlym driekom
Plochý skrutkovač, okrúhly hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,5X3X80
ZEBRA
Obj. č.
061323103
EAN 4038898274872
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Špička: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma DIN 5265
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,5 x 3 mm |
Dĺžka ostria (A) | 80 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 73 mm |
Šírka rukoväti (C) | 20 mm |