Plochý skrutkovač s okrúhlym driekom
Plochý skrutkovač, okrúhly hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 0,8X4,0X100
Obj. č. 061323104
EAN 4038898274889
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsená pochrómovaná stopka a dvojzložková rukoväť
Viac než len okrúhla stopka
- Robustný okrúhly driek, ktorý bol na ochranu proti korózii povrchovo upravený chrómovaním
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače
Na lepšiu manipuláciu
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0,8 x 4 mm |
Dĺžka ostria (A) | 100 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 84 mm |
Šírka rukoväti (C) | 27 mm |