Plochý skrutkovač s okrúhlym driekom
Plochý skrutkovač, okrúhly hrot
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1X5,5X125
ZEBRA
Obj. č.
0613231055
EAN 4038898274896
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Čepeľ: Matné pochrómovanie
- Špička: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma DIN 5265
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1 x 5,5 mm |
Dĺžka ostria (A) | 125 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 96 mm |
Šírka rukoväti (C) | 31 mm |