Plochý skrutkovač s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou
Skrutkovač plochý, šesťhranná čepeľ, úder. hlavica
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X7X125
Obj. č. 061332107
EAN 4038898270874
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Silný a robustný
- Veľká úderová hlavica na konci rukoväti umožňuje údery a sekanie
- Mimoriadne robustná, priebežná brúsená chrómovaná šesťhranná stopka
- Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na stopke pre vidlicové kľúče
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače
Silný úchop
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1,2 x 7 mm |
Dĺžka ostria (A) | 125 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 6 mm |
S integrovaným šesťhranom | 10 mm |