Plochý skrutkovač s úderovou hlavicou so šesťhrannou stopkou
Skrutkovač plochý, šesťhranná čepeľ, úder. hlavica
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 2,5X14X250
Obj. č. 061332114
EAN 4038898271208
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priebežná brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a 2-zložková rukoväť s úderovou hlavicou
Silný a robustný
- Veľká úderová hlavica na konci rukoväti umožňuje údery a sekanie
- Mimoriadne robustná, priebežná brúsená chrómovaná šesťhranná stopka
- Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na stopke pre vidlicové kľúče
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače
Silný úchop
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 2,5 x 14 mm |
Dĺžka ostria (A) | 250 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 120 mm |
Šírka rukoväti (C) | 40,5 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 10 mm |
S integrovaným šesťhranom | 16 mm |