Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X6,5X125 Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X6,5X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X6,5X125 - 1
Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou - SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X6,5X125 - 2

Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou

Skrutkovač, ploch., 6-h. č., zak. kľ.
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 1,2X6,5X125

Obj. č. 0613421065

EAN 4038898271437

Cena za zvolené balenie
Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou

Obj. č. 0613421065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a dvojzložková rukoväť

Viac než len šesťhranná stopka


  • Mimoriadne robustná, brúsená chrómovaná šesťhranná stopka

  • Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na stopke pre vidlicové kľúče

  • Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky

  • Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače


Bezpečný úchop a efektivita


  • Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom

  • Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky

  • Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutia

Drážka

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

1,2 x 6,5 mm

Dĺžka ostria (A)

125 mm

Dĺžka kľučky (B)

106 mm

Šírka rukoväti (C)

35 mm

Rozmer šesťhranu na hrote

6 mm

S integrovaným šesťhranom

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie