Plochý skrutkovač so šesťhrannou stopkou
Skrutkovač, ploch., 6-h. č., zak. kľ.
SKRUTKOVAC PL DRAZKA 2X12X200
Obj. č. 061342112
EAN 4038898271536
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Brúsená pochrómovaná stopka, šesťhranná pätka a dvojzložková rukoväť
Viac než len šesťhranná stopka
- Mimoriadne robustná, brúsená chrómovaná šesťhranná stopka
- Vylepšený prenos sily vďaka matnému poniklovanému, kalenému šesťhranu na stopke pre vidlicové kľúče
- Čierny hrot na čo najlepšie zapadnutie do skrutky
- Hrot upravený podľa noriem DIN 5264-A a ISO ISO 2380 pre ploché skrutkovače
Bezpečný úchop a efektivita
- Práca bez únavy vďaka 2-zložkovej rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom
- Zóna rýchleho otáčania a tvrdý materiál v spodnej časti rukoväti umožňujú rýchle otáčanie pomocou ukazováka a palca po uvoľnení skrutky
- Rýchla a jednoduchá identifikácia vďaka symbolu na stopke a veľkosti vytlačenej na rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 2 x 12 mm |
Dĺžka ostria (A) | 200 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 120 mm |
Šírka rukoväti (C) | 40,5 mm |
Rozmer šesťhranu na hrote | 10 mm |
S integrovaným šesťhranom | 16 mm |