Plochý štetec LM ECONOMY Na náterové farby na báze rozpúšťadiel
Plochý štetec LM ECONOMY
STETEC PLOCHY TVRDOST 6
Obj. č.
069304220
EAN 4011231601979
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cenovo výhodný plochý štetec na jednoduché vykonávanie práce
Odolné štetiny
- Špeciálne vyvinuté a odolné syntetické štetiny umožňujú všestranné využitie
Pohodlné používanie
- Drevená rukoväť bez povrchovej úpravy umožňuje pohodlný úchop a vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dobre drží aj dlhší čas
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na jednoduché natieračské práce
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Pocínovaný plech |
Dĺžka štetín | 36 mm |
Šírka | 20 mm |
Hrúbka | 11 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak na báze rozpúšťadla |