Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý štetec LM ECONOMY, na náterové farby na báze rozpúšťadiel

Plochý štetec LM ECONOMY
FLPINS-STAERKE6-CHW-GR60

Obj. č. 069304260

EAN 4011231602051

Cena za zvolené balenie
Plochý štetec LM ECONOMY, na náterové farby na báze rozpúšťadiel

Obj. č. 069304260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo výhodný plochý štetec na jednoduché vykonávanie práce

Odolné štetiny


  • Špeciálne vyvinuté a odolné syntetické štetiny umožňujú všestranné využitie


Pohodlné používanie


  • Drevená rukoväť bez povrchovej úpravy umožňuje pohodlný úchop a vďaka svojej nízkej hmotnosti sa dobre drží aj dlhší čas
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na jednoduché natieračské práce

Materiál štetín

Syntetický

Farba štetín

Béžová

Materiál dlhej rukoväte

Drevo

Materiál ochranného krúžku

Pocínovaný plech

Dĺžka štetín

50 mm

Šírka

60 mm

Hrúbka

16 mm

Vhodné pre typ náterovej farby

Lak na báze rozpúšťadla

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie