Plochý štetec LM Na náterové farby na báze rozpúšťadiel
Plochý štetec LM, tmavý
PLOCH.STETEC-12-CHS-GR40
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný plochý štetec na rovnomernú povrchovú úpravu vďaka jemným končekom štetín
Vo vode „nebobtná“
- Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec vo vode „nebobtná“
Pohodlné používanie
- Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží
Vysoký povrchový výkon
- Vysoký počet štetín (hrúbka 12) umožňuje rýchlejšie natieranie väčších plôch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na všetky maliarske práce s náterovými farbami na báze rozpúšťadiel, hlavne na stredne veľké, rovné a ľahko dostupné povrchy, ako sú napr. ploty, dvere a nábytok
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Čierna |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Pocínovaný plech |
Dĺžka štetín | 48 mm |
Šírka | 40 mm |
Hrúbka | 19 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak a náterové farby založené na riedidle |