Plochý štetec LM, rovný Na náterové farby na báze rozpúšťadiel
Plochý štetec LM, rovný
STETEC PLOCHY-LM-ROVNY-VEL.20
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458935.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný plochý štetec na rovnomernú povrchovú úpravu vďaka jemným končekom štetín
Vo vode „nebobtná“
- Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec vo vode „nebobtná“
Pohodlné používanie
- Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na drobné maliarske a opravné práce s náterovými farbami na báze rozpúšťadiel, predovšetkým na okenné a dverové polodrážky, ako aj ťažko dostupné miesta
Materiál štetín | Syntetický |
Farba štetín | Béžová |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Materiál ochranného krúžku | Pocínovaný plech |
Dĺžka štetín | 42 mm |
Šírka | 20 mm |
Hrúbka | 8 mm |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak a náterové farby založené na riedidle |