Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý štetec LM, svetlý Na náterové farby na báze rozpúšťadiel

Plochý štetec LM, svetlý
STETEC

Obj. č. 069300440
EAN 4011231601146

Cena za zvolené balenie
Plochý štetec LM, svetlý Na náterové farby na báze rozpúšťadiel

Obj. č. 069300440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný plochý štetec so svetlými štetinami na rovnomernú povrchovú úpravu vďaka jemným končekom štetín

Vo vode „nebobtná“


  • Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec vo vode „nebobtná“


Pohodlné používanie


  • Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží


Vysoký povrchový výkon


  • Vysoký počet štetín (hrúbka 12) umožňuje rýchlejšie natieranie väčších plôch
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na všetky maliarske práce s náterovými farbami na báze rozpúšťadiel, hlavne na stredne veľké, rovné a ľahko dostupné povrchy, ako sú napr. ploty, dvere a nábytok

Materiál štetín

Syntetický

Farba štetín

Béžová

Materiál dlhej rukoväte

Drevo

Materiál ochranného krúžku

Pocínovaný plech

Dĺžka štetín

48 mm

Šírka

40 mm

Hrúbka

19 mm

Vhodné pre typ náterovej farby

Lak na báze rozpúšťadla

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie