Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochý valcový záhlbník

Plochý valcový záhlbník HSS
ZAHLBNIK HSS 20X14,9MM

Obj. č. 0688859100

EAN 4038898808145

Cena za zvolené balenie
Plochý valcový záhlbník

Obj. č. 0688859100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Stupňovitý vrták obsahuje dva priemery otvoru

  • Prvá časť vrtáka sa vŕta do materiálu a navádza druhú časť vrtáka

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súpravu na zapustenú montáž typu A, obj. č. 0688859090, a typu B, obj. č. 0688859091 v plastovom a hliníkovom profile.

Materiál

HSS

Priemer (d1)

20 mm

Priemer 2 (d2)

14,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie